› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

M23-7ES198A8LDL CONNETTORE

Cod. Rexel CX1628801
Cod. Produttore 1628801
Cod. EAN 4055626618890

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Serie: M23 PRO
  • Numero poli: 4+3+PE
  • Tipo contatto: Femmina
  • Connessione: A crimpare
  • Diametro cavi: 7,5-17 mm
  • Bloccaggio: A vite
  • Schermato: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Potenza, serie: M23 PRO, diritto, lungo, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 17 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

temperatura ambiente

-40 ... 105 °C

per diametro esterno cavo

7,5 ... 17 mm

M23-7ES198A8LDL CONNETTORE