› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

M23-5ES198A80DN CONNETTORE PER CAVI

Cod. Rexel CX1628823
Cod. Produttore 1628823
Cod. EAN 4055626617596

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Serie: M23 PRO
  • Numero poli: 5+PE
  • Tipo contatto: Femmina
  • Connessione: A crimpare
  • Diametro cavi: 5,5-15 mm
  • Bloccaggio: A vite
  • Schermato: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Potenza, serie: M23 PRO, diritto, corto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 5,5 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

esecuzione del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

6

temperatura ambiente

-40 ... 105 °C

per diametro esterno cavo

5,5 ... 15 mm

M23-5ES198A80DN CONNETTORE PER CAVI