› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

M23-1RS1N8A80DU CONNETTORE

Cod. Rexel CX1629196
Cod. Produttore 1629196
Cod. EAN 4055626618296

Informazioni principali

  • Serie: M23 PRO
  • Tensione: non specificata
  • Poli: 16+2+PE
  • Connessione: Femmina, crimpare
  • Bloccaggio: a vite
  • Schermato: Sì
  • Diametro cavi: 3-15 mm
  • Codifica: N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 16+2+PE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

150 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

16

Numero di contatti dati

16

temperatura ambiente

-40 ... 105 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 15 mm

M23-1RS1N8A80DU CONNETTORE