› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

M23-12S1N8A80DUS CONNETTORE

Cod. Rexel CX1629164
Cod. Produttore 1629164
Cod. EAN 4055626617978

Informazioni principali

  • Applicazione: Segnale
  • Numero poli: 12
  • Serie: M23 PRO
  • Schermato: Sì
  • Bloccaggio: ONECLICK
  • Connessione: Crimpare
  • Diametro cavi: 3-15 mm
  • Direttiva RoHS: Senza piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

150 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

12

Numero di contatti di controllo

12

temperatura ambiente

-40 ... 105 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 15 mm

M23-12S1N8A80DUS CONNETTORE