Prodotti /

Cod. Rexel
CX1340703
Cod. Produttore
1340703
Cod. EAN
4063151647490

Informazioni di prodotto

Connettore per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore per cavi M23 a 12 contatti di potenza e 12 contatti di comando, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in applicazioni elettriche. La struttura metallica con esecuzione della scatola diritto assicura robustezza e protezione nelle installazioni industriali. Ideale per il collegamento di componenti elettrici, offre una soluzione compatta e resistente per il trasporto di segnali di potenza e comando senza interferenze. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Produttore

Connettore cavi M23 PRO 12 poli schermato bloccaggio vite