› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

M23-12P1N8AA500S

Cod. Rexel CX1628498
Cod. Produttore 1628498
Cod. EAN 4055626622132

Informazioni principali

  • Serie: M23 PRO Signal
  • Numero poli: 12
  • Connessione: a crimpare
  • Tipo contatto: Spina
  • Flangia: 26x26 mm
  • Orientabile: Sì
  • Schermato: Sì
  • Bloccaggio: Standard e ONECLICK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO Signal, angolato, orientabile, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, misura flangia: 26 mm x 26 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

150 V

numero di poli

12

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP68

corrente nominale In

8 A

Numero min. di cicli di innesto

100

temperatura ambiente

105 ... 105 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1 mm²

M23-12P1N8AA500S