›

M23-12P1N8A9002S CONNETTORE

Cod. Rexel CX1629115
Cod. Produttore 1629115
Cod. EAN 4055626762623

Informazioni principali

  • Applicazione: Segnale
  • Serie: M23 PRO
  • Numero poli: 12
  • Connessione: a crimpare
  • Tipo contatto: Spina
  • Schermato: Sì
  • Diametro cavi: 4-8,5 mm
  • Codifica: N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per giunti, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 4 mm ... 8,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

150 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

12

Numero di contatti di controllo

12

temperatura ambiente

-40 ... 105 °C

per diametro esterno cavo

4 ... 8,5 mm

M23-12P1N8A9002S CONNETTORE