Prodotti /

Cod. Rexel
CX1342202
Cod. Produttore
1342202

Informazioni di prodotto

Connettore per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore M23 a 12 poli per cavo, caratterizzato da una struttura robusta in metallo con esecuzione della scatola diritto. Progettato per garantire affidabilità nelle connessioni elettriche, offre 12 contatti di potenza e 12 contatti di comando, assicurando prestazioni elevate in applicazioni industriali. Ideale per l’uso in impianti elettrici e di automazione, questo connettore combina resistenza e precisione per una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Produttore

Connettore M23 PRO 12 poli schermato rapido segnale