Prodotti /

Cod. Rexel
CX1340694
Cod. Produttore
1340694

Informazioni di prodotto

Connettore per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore M23 a 12 poli per applicazioni elettriche, progettato per garantire connessioni affidabili e durature. Realizzato con materiali resistenti, assicura un’elevata precisione nei contatti di potenza e comando, ideale per l’uso in impianti industriali e sistemi di automazione. La struttura compatta e la configurazione a diritto facilitano l’installazione e la manutenzione, offrendo performance stabili anche in ambienti esigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Produttore

Connettore M23 PRO 12 poli schermato bloccaggio vite segnale