Prodotti /

Cod. Rexel
CX1340685
Cod. Produttore
1340685
Cod. EAN
4063151647469

Informazioni di prodotto

Connettore per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

300 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

1

Numero di contatti di controllo

8

Numero di contatti dati

8

temperatura ambiente

-40 ... 105 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 15 mm