Prodotti /

Cod. Rexel
CX1069492
Cod. Produttore
1069492
Cod. EAN
4055626746494

Informazioni di prodotto

Connettore per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: M17, Connettore per cavi, applicazione: Potenza, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12,3 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

1

Numero di contatti dati

1

temperatura ambiente

-40 ... 105 °C

per diametro esterno cavo

8,5 ... 12,3 mm