Prodotti /

Cod. Rexel
CX1629041
Cod. Produttore
1629041
Cod. EAN
4055626706207

Informazioni di prodotto

Connettore per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: M17, Connettore per cavi, applicazione: Potenza, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12,3 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

4

temperatura ambiente

-40 ... 105 °C

per diametro esterno cavo

8,5 ... 12,3 mm