Prodotti /

Cod. Rexel
CX1069502
Cod. Produttore
1069502
Cod. EAN
4055626746579

Informazioni di prodotto

Connettore per apparecchi anteriore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: M17, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, misura flangia: 26 mm x 26 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

tensione nominale

630 V

numero di poli

4

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con collegamento schermato

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

corrente nominale In

20 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile

0,25 ... 2,5 mm²