› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

M17-17S1N8A9004S CONNETTORE

Cod. Rexel CX1628963
Cod. Produttore 1628963
Cod. EAN 4055626706689

Informazioni principali

  • Serie: M17 PRO
  • Numero poli: 17
  • Tipo contatto: Femmina
  • Connessione: A crimpare
  • Diametro cavi: 8,5-12,3 mm
  • Schermato: Sì
  • Bloccaggio: Standard e ONECLICK
  • Conforme RoHS: Senza piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M17, Connettore per giunti, applicazione: Segnale, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 17, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12,3 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

17

Numero di contatti di controllo

17

temperatura ambiente

-40 ... 105 °C

per diametro esterno cavo

8,5 ... 12,3 mm

M17-17S1N8A9004S CONNETTORE