› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

M17-17P1N8AA500S CONNETTORE

Cod. Rexel CX1628523
Cod. Produttore 1628523
Cod. EAN 4055626707310

Informazioni principali

  • Serie: M17 PRO
  • Numero poli: 17
  • Connessione: Crimpare
  • Tipo contatto: Spina
  • Angolato e orientabile: Sì
  • Schermatura: Sì
  • Flangia: 26x26 mm
  • Bloccaggio: Standard e ONECLICK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M17, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: M17 PRO, angolato, orientabile, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 17, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, misura flangia: 26 mm x 26 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

60 V

numero di poli

17

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

corrente nominale In

3,6 A

Numero min. di cicli di innesto

100

temperatura ambiente

105 ... 105 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile

0,06 ... 0,5 mm²

M17-17P1N8AA500S CONNETTORE