›

M17-17P1N8A8002 CONNETTORE

Cod. Rexel CX1629052
Cod. Produttore 1629052
Cod. EAN 4055626706313

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore per cavi
  • Applicazione: Segnale
  • Serie: M17 PRO
  • Numero poli: 17
  • Bloccaggio: a vite
  • Schermato: Sì
  • Connessione: Crimpare
  • Diametro cavi: 3,5-6,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M17, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 17, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3,5 mm ... 6,5 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

17

Numero di contatti di controllo

17

temperatura ambiente

-40 ... 105 °C

per diametro esterno cavo

3,5 ... 6,5 mm

M17-17P1N8A8002 CONNETTORE