Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 945 4
Cod. Produttore
EA 945 4
Cod. EAN
8012542006602

Informazioni di prodotto

M1174 PRESA FRANCESE

Documentazione tecnica

Scopri la presa francese ELEA 945 4, un elemento essenziale per ogni ambiente elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa garantisce una connessione sicura e affidabile. Il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con la ELEA 945 4, puoi contare su prestazioni eccellenti e durature, ideale per soddisfare le tue esigenze elettriche quotidiane.

numero di prese

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

60 mm

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2.5

con protezione dal contatto incrementata

Produttore

ABB

M1174 PRESA FRANCESE