Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266875
Cod. Produttore
266875
Cod. EAN
4015082668754

Informazioni di prodotto

Z-SD/230 PRESA SCHUKO 16A

Documentazione tecnica

Presa Schuko, versione secondo VDE, NCVE, equipaggiabile in maniera modulare con sbarra di distribuzione L/N, fissaggio a vite possibile, larghezza 2,5 unità passo, blocco sbarre conduttrici​ Z7-SD/1P+N​ 10​ mm2

tensione di dimensionamento

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di tensione

AC

esecuzione

SCHUKO

larghezza in unità di suddivisione

2.5

profondità di incasso

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Presa Schuko 16A versione VDE modulare con sbarra distribuzione L/N fissaggio a vite