Prodotti /

Cod. Rexel
CP2153157
Cod. Produttore
2153157

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M-QUICK 4 GAFFETTA MULTI-QUICK
  • Serie: Quick clip range
  • Montaggio: senza attrezzi
  • Fissaggio: universale su pareti/soffitti
  • Uso: tubi acciaio e plastici
  • Range serraggio: variabile
  • Ambienti: interni ed esterni protetti
  • Compatibilità: con gaffette OBO Quick

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Supporto per tubi in plastica di alta qualità realizzato in poliammide, progettato per il fissaggio tramite foro per vite. Il prodotto è allineabile e adatto a tubi con diametro da 31 a 37 millimetri, garantendo una presa sicura e stabile. Questo supporto è caratterizzato da una struttura compatta con dimensioni precise che ne facilitano l’installazione in impianti elettrici, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua composizione in materiali plastici di qualità offre leggerezza e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni professionali nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici e PG, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Range di serraggio variabile. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni protetti. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Quick o starQuick.

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

adatto per diametro tubo

31 ... 37 mm

Serie

Quick clip range

Produttore

Gaffetta Multi-Quick 31-37mm Poliammide Grigio Installazione Tubazioni Interni/Esterni Protetti