Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501975X
Cod. Produttore
4501975X
Cod. EAN
8025241217910

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V
  • Corrente: 0,45 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 120x60x45 mm
  • Serie: WX
  • LED integrati: 100 unità
  • Consumo: 9 W
  • Durata: 25.000 ore
Descrizione del produttore: Lampada a LED SMART con 100 LED integrati, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e moderna. Il dispositivo combina tecnologia avanzata con un design compatto, ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e a basso consumo energetico. La luce LED garantisce lunga durata e risparmio energetico, rendendo questo prodotto una soluzione pratica e sostenibile per l'illuminazione domestica o professionale. La versatilità del colore e la facilità di installazione ne fanno un elemento funzionale per diverse applicazioni elettriche.