Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN16664
Cod. Produttore
16664
Cod. EAN
8010152166648

Informazioni di prodotto

LX4 071F SMD V24DC/AC 423

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Colonna luminosa a 3 stadi con luce fissa (verde, ambra, rosso) disponibile nel diametro 136 mm LX4. Fonte luminosa con LED integrato colorato che consente l’ottimizzazione della frequenza cromatica emessa, garantendo colori brillanti. Grazie alla dimensione importante della colonna, LUXOR LED si sposa particolarmente bene con le esigenze di segnalazione della grande industria e dei grandi impianti di automazione. Proposto con base per fissaggio su superficie piana, sono disponibili inoltre diversi tipi di base e accessori per soddisfare le esigenze più sofisticate.

diametro esterno

136 mm

altezza

530 mm

funzione luce fissa

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP54

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Colore luce 1

Verde

Colore luce 2

Arancione

Colore luce 3

Rosso

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V