› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LWX ROT DIN B V12/24DC AMB

Cod. Rexel SN36556
Cod. Produttore 36556
Cod. EAN 8010152365560

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24V DC ±10%
  • Corrente LWX R: 0,9 / 0,45 A
  • Corrente LWX F: 1,7 / 0,8 A
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura uso: -30° +50°C
  • Base: Alluminio ISO B1
  • LED: 8 alta intensità
  • Serie: LWX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED. Sono disponibili con effetto rotante LWX R o con effetto flash LWX F. Progettate per sincronizzare più segnalatori (versioni con base ISO B1) accessi contemporaneamente (max. 8 articoli).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

148 mm

altezza

74 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Altro

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP66

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

LWX ROT DIN B V12/24DC AMB