› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

LWX FLA MAGNETIC V12/24DC AMB

Cod. Rexel SN36661
Cod. Produttore 36661
Cod. EAN 8010152366611

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12/24V DC ±10%
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Grado protezione: IP66
  • Base: magnetica con cavo spiralato
  • Effetto luminoso: flash LED 8 LED
  • Intensità luminosa: conforme ECE R65
  • Servizio: continuo
  • Serie: LWX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED. Sono disponibili con effetto rotante LWX R o con effetto flash LWX F. Progettate per sincronizzare più segnalatori (versioni con base ISO B1) accessi contemporaneamente (max. 8 articoli).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

148 mm

altezza

74 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione flash

Materiale del corpo

Altro

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

LWX FLA MAGNETIC V12/24DC AMB