› Automazione industriale

LUMINA ARANCIO + PIASTRA

Cod. Rexel SN99008
Cod. Produttore 99008
Cod. EAN 8010152990083

Informazioni principali

  • Colore: Arancio
  • Dispositivo: Sicurezza indossabile
  • Accessori: Piastra inclusa
  • Serie: SN99008

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LUMINA, dispositivo di sicurezza indossabile

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

66 mm

altezza

27 mm

colore del corpo

Nero

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP67

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-20 ... 50 °C

LUMINA ARANCIO + PIASTRA