›

LUMINA ARANCIO

Cod. Rexel SN99002
Cod. Produttore 99002
Cod. EAN 8010152990021

Informazioni principali

  • Lente: PC
  • Corpo: PA6 35%GF
  • Gruppo ottico: 12 LED SMT Samsung
  • Potenza assorbita: 3W max
  • Grado IP: IP67
  • Temperatura funzionamento: -20°C+50°C
  • Batteria: Li-ion 1000 mAh 3,7V
  • Serie: LUMINA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LUMINA, dispositivo di sicurezza indossabile

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

66 mm

altezza

27 mm

colore del corpo

Nero

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP67

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-20 ... 50 °C

LUMINA ARANCIO