›

LUMILED E14 24V 3LED BIA

Cod. Rexel WX4011511
Cod. Produttore 4011511
Cod. EAN 8025241198868

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Tensione: 24V
  • LED: 3 integrati
  • Colore luce: Bianco
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Serie: LUMILED
  • Applicazione: Compatta e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED LUMILED con attacco E14, progettata per funzionare a 24V. Offre un'illuminazione efficiente grazie ai 3 LED integrati, garantendo una lunga durata e un basso consumo energetico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. La luce emessa è di colore bianco, adatta a diversi contesti di utilizzo.
LUMILED E14 24V 3LED BIA