›

LUMILED E14 24V 3LED AMB

Cod. Rexel WX4011513
Cod. Produttore 4011513
Cod. EAN 8025241198875

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Tensione: 24V
  • LED: 3 ad alta efficienza
  • Luce: calda e uniforme
  • Consumo: ridotto
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: bassa tensione
  • Serie: LUMILED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED LUMILED con attacco E14, progettata per funzionare a 24V. Dotata di 3 LED ad alta efficienza, offre una luce calda e uniforme, ideale per applicazioni elettriche a bassa tensione. Questo prodotto garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, rendendolo una soluzione affidabile per illuminazione tecnica e decorativa. La sua compattezza e il design semplice ne facilitano l’installazione in spazi ridotti senza compromettere la qualità della luce.
LUMILED E14 24V 3LED AMB