Prodotti /

Cod. Rexel
ADRC17100015
Cod. Produttore
17100015
Cod. EAN
8024530019686

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA TRASFORMATORI CON MONITOR EN54

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'unità LT 7208EN MKII dispone di 8 trasformatori di linea (ciascuno con potenza nominale di 80 W) per convertire le uscite altoparlanti a 8 ohm dell'unità centrale MU 7100EN in linee a tensione costante (100 - 70 - 50 V) per diffusori aventi il trasformatore di linea. Consente svariate configurazioni di potenza, come ad esempio 8 x 80W, 4 x 160 W e 2 x 320W.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

482 mm

altezza

88 mm

profondità

375 mm

tensione di alimentazione

220 V

Tensione d'uscita

100 V

Tensione d'esercizio

220 V

con scatola

Materiale del corpo

Acciaio

con alimentatore

stand-alone

Custodia di colore di base

Bianco

Numero di ingressi di controllo

8

Numero di uscite di controllo

8