Prodotti /

Cod. Rexel
CP6225290
Cod. Produttore
6225290
Cod. EAN
4012196444298

Informazioni di prodotto

  • Serie: LT 1120 R3 FS
  • Tipo: Derivazione a T
  • Orientamento: Orizzontale
  • Piolo: Saldato
  • Compatibilità: Tutti i tipi di passerelle
  • Altezza bordo: 110 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Derivazione a T, orizzontale, con piolo saldato per tutti i tipi di passerelle con altezza del bordo pari a 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo non forato

materiale

Acciaio

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

110 mm

esecuzione simmetrica

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto