Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC061051538
Cod. Produttore
061051538
Cod. EAN
8054684005488

Informazioni di prodotto

Serie LSA5 - Segnalatore 360 gradi a 1 luce, con diffusore in vetro temprato rossa
Flangia e ghiera ferma diffusore in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Protezione delle superfici con vernice sintetica a forno colore giallo RAL 1004. Diffusore in vetro temperato con lente a profilo FRESNELL. Completo di piedistallo - prese e spine 2x15 A+1 per alimentazione in catena. Apparato ottico - Portalampada regolabile a vite con attacco E 27. Potenza lampada max 60 w. Illuminazione a 360°. Grado di protezione IP54 secondo CEI EN 60529, IK 09 secondo CEI EN 62262. Applicazioni: per segnalazione di ostacoli permanenti o provvisori, torri faro, gru, mezzi ingombranti in sosta, cancelli automatici in movimento, deviazioni, ecc…

Produttore

DKC

LSA5/RE/PI SEGNALATORE A 1 LUC