Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM144118
Cod. Produttore
144118
Cod. EAN
4015081411443

Informazioni di prodotto

LS-S11S-CC FINECORSA, BASE, 1NA + 1NC RITOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, possibilità d'impiego anche nei circuiti di sicurezza mediante azionamento a corsa forzata e contatti ad apertura positiva. Semplice tecnica di montaggio, le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro. Sono realizzate con tecnica di Cage-Clamp o morsetto a vite e disponibili con custodia di metallo o di plastica, adatto per elettronica secondo IEC/EN 61131-2

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Moeller series

Produttore

LS-S11S-CC FINECORSA, BASE, 1NA + 1