›

LS-EMLP (180X180) YE

Cod. Rexel CX0803873
Cod. Produttore 0803873
Cod. EAN 4055626173177

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60 mm
  • Altezza campo testo: 60 mm
  • Larghezza campo testo: 60 mm
  • Numero cartellini: 2
  • Tipo montaggio: colla
  • Siglabile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Uso: pulsante arresto emergenza
  • Serie: US-PML-ESS100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, per la siglatura del pulsante di arresto di emergenza, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 60 mm, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

diametro

60 mm

LS-EMLP (180X180) YE