›

LS-EMLP (180X180) SR

Cod. Rexel CX0803872
Cod. Produttore 0803872
Cod. EAN 4055626173160

Informazioni principali

  • Dimensioni: 90 mm
  • Altezza campo testo: 90 mm
  • Larghezza campo testo: 90 mm
  • Tipo montaggio: colla
  • Numero cartellini: 1
  • Siglabile con: BLUEMARK ID COLOR
  • Siglabile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-PML-ESS100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, per la siglatura del pulsante di arresto di emergenza, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 90 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 90 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

diametro

90 mm

LS-EMLP (180X180) SR