›

LS-EMLP (17X9) SR

Cod. Rexel CX0829146
Cod. Produttore 0829146
Cod. EAN 4046356563277

Informazioni principali

  • Serie: UCT-TM 16
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 16 mm
  • Num. cartellini: 18
  • Altezza testo: 9,6 mm
  • Larghezza testo: 14,8 mm
  • Compatibile con: THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 14,8 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

16 mm

LS-EMLP (17X9) SR