›

LR H3 70W V24

Cod. Rexel SN71599
Cod. Produttore 71599
Cod. EAN 8010152715990

Informazioni principali

  • Potenza: 70W
  • Tensione: 24V
  • Tipo: Alogena LR H3
  • Illuminazione: Potente e stabile
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Elevata
  • Serie: SN71599
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina alogena LR H3 da 70 watt con tensione di 24 volt, progettata per garantire un'illuminazione potente e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa efficiente e duratura. Adatta per impianti che necessitano di una luce intensa e stabile, assicurando prestazioni elevate in ogni condizione.
LR H3 70W V24