›

LR H3 55W V12

Cod. Rexel SN71598
Cod. Produttore 71598
Cod. EAN 8010152715983

Informazioni principali

  • Potenza: 55 watt
  • Tensione: 12 V
  • Tipo lampada: alogena LR H3
  • Applicazione: automotive
  • Durata: alta resistenza
  • Resistenza: vibrazioni
  • Illuminazione: potente e nitida
  • Serie: SN71598

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena LR H3 da 55 watt, progettata per garantire un'illuminazione potente e affidabile in applicazioni automotive. Caratterizzata da una tensione di funzionamento V12, assicura una luce intensa e nitida, ideale per migliorare la visibilità e la sicurezza durante la guida. Realizzata con materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza alle vibrazioni, questa lampada rappresenta una soluzione efficiente per il ricambio o l'upgrade dell'impianto di illuminazione veicolare.
LR H3 55W V12