›

LR E27 100W V240

Cod. Rexel SN27798
Cod. Produttore 27798
Cod. EAN 8010152277986

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Potenza: 100W
  • Tensione: 240V
  • Serie: SN27798
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Compatibilità: Standard comuni
  • Fonte luminosa: Affidabile
  • Ambienti: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada con attacco E27, progettata per funzionare a 240 volt con una potenza di 100 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di alta qualità. Adatta per l'uso in diversi ambienti grazie alla sua compatibilità con standard elettrici comuni.
LR E27 100W V240