›

LR BA9S 10W V48

Cod. Rexel SN72763
Cod. Produttore 72763
Cod. EAN 8010152727634

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Attacco: BA9S
  • Tensione: 48V
  • Applicazione: illuminazione elettrica
  • Installazione: facile e rapida
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: SN72763
  • Emissione: affidabile e di qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LR BA9S da 10 watt, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. La sua potenza di 10W garantisce un'efficace emissione luminosa, mentre l'attacco BA9S assicura una facile installazione in vari dispositivi elettrici. Questo componente è ideale per sostituzioni e installazioni in impianti elettrici che necessitano di una sorgente luminosa compatta e performante.
LR BA9S 10W V48