›

LR BA9S 10W V240

Cod. Rexel SN72766
Cod. Produttore 72766
Cod. EAN 8010152727665

Informazioni principali

  • Tipo: LR BA9S
  • Potenza: 10W
  • Tensione: 240V
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Durata: Elevata
  • Efficienza: Alta
  • Dimensioni: Compatta
  • Serie: SN72766

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LR BA9S da 10 watt con tensione di funzionamento a 240 volt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. Progettata per garantire efficienza e durata, questa lampadina è adatta a diversi utilizzi in ambito elettrico, offrendo una soluzione versatile e performante per l'illuminazione.
LR BA9S 10W V240