›

LR BA9S 10W V12

Cod. Rexel SN72761
Cod. Produttore 72761
Cod. EAN 8010152727610

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Tensione: 12V
  • Base: BA9S
  • Serie: SN72761
  • Applicazioni: bassa tensione
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Illuminazione: efficiente
  • Durata: affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LR BA9S da 10 watt con tensione di 12 volt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente, questa lampadina è adatta per diversi utilizzi in impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e durata nel tempo. La base BA9S assicura un facile montaggio e un collegamento sicuro, rendendo questo prodotto una soluzione versatile per esigenze di illuminazione a bassa tensione.
LR BA9S 10W V12