›

LR BA9S 10W V110

Cod. Rexel SN72764
Cod. Produttore 72764
Cod. EAN 8010152727641

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Tensione: 110V
  • Attacco: BA9S
  • Tipo: Lampadina
  • Efficienza: Energetica
  • Installazione: Facile
  • Uso: Elettrico
  • Serie: SN72764

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LR BA9S da 10 watt con tensione di funzionamento di 110 volt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. Questo prodotto si distingue per la sua efficienza energetica e la facilità di installazione grazie al suo attacco BA9S, rendendolo adatto a diversi impieghi in ambito elettrico e illuminotecnico. La lampadina garantisce una luce stabile e duratura, contribuendo alla sicurezza e al comfort degli impianti elettrici in cui viene utilizzata.
LR BA9S 10W V110