›

LR BA15S 21W V24

Cod. Rexel SN71605
Cod. Produttore 71605
Cod. EAN 8010152716058

Informazioni principali

  • Attacco: BA15S
  • Potenza: 21 W
  • Tensione: 24 V
  • Tipo: Lampadina incandescenza
  • Illuminazione: Stabile e uniforme
  • Installazione: Facile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: SN71605

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco BA15S, potenza di 21 watt e tensione di funzionamento a 24 volt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, garantisce un'illuminazione stabile e uniforme. Adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti resistenti e di facile installazione.
LR BA15S 21W V24