›

LR BA15S 21W V12

Cod. Rexel SN71604
Cod. Produttore 71604
Cod. EAN 8010152716041

Informazioni principali

  • Attacco: BA15S
  • Potenza: 21 W
  • Tensione: 12 V
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Illuminazione: Stabile e di qualità
  • Compatto: Sorgente luminosa
  • Serie: SN71604

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco BA15S, potenza di 21 watt e tensione di 12 volt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, questa lampadina garantisce un'illuminazione stabile e di qualità. Adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti con attacco standard BA15S e funzionamento a bassa tensione.
LR BA15S 21W V12