› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

LPT 16/ 2-15,0-ZB MORSETTO

Cod. Rexel CX1119818
Cod. Produttore 1119818
Cod. EAN 4063151065652

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 76 A
  • Tensione di dimensionamento: 1000 V
  • Sezione nominale: 16 mm²
  • Numero potenziali: 2
  • Numero poli per fila: 2
  • Passo: 15 mm
  • Tipo connessione: Push-in con leva
  • Serie: LPT 16/

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm², numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: LPT 16/, passo: 15 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

altezza

39,6 mm

colore del corpo

Verde

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a molla

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

diametro del pin di collegamento

1,7 mm

lunghezza del pin

3,6 mm

materiale della superficie di collegamento

Stagno

dimensione modulare dei collegamenti

15 mm

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Contatto di collegamento

corrente nominale In

76 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 16 mm²

LPT 16/ 2-15,0-ZB MORSETTO