Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMCORJ451P3M
Cod. Produttore
CORJ1P3MB
Cod. EAN
3700575929061
Prodotto Gigamedia.
Categoria: TELEFONIA

tipo di cavo

U/UTP

categoria

3

lunghezza

03 m

colore del rivestimento

blu

manicotto anti-piegatura

stampato

protezione della leva di arresto

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

blu

costruzione del cavo

1×4

sezione AWG

26

configurazione pin

01:01

valore NPV

67 %