Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05471
Cod. Produttore
B05471
Cod. EAN
8015892054712

Informazioni di prodotto

Il terminale LM 40x17 W è progettato per facilitare l'installazione nelle minicanali TMC/TMU, garantendo efficienza e risparmio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Compatibilità con minicanali standard
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura estetica e pulita
  • Protezione sicura dei cavi
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LM 40x17 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

LM 40x17 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,93 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info