Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03266
Cod. Produttore
B03266
Cod. EAN
8015892032666

Informazioni di prodotto

APM 40x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU garantisce un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con minicanali TMC/TMU standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici
  • Minore rischio di danni e dispersioni
  • Contributo a un sistema elettrico efficiente e duraturo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: APM 40x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo piano, Bocchiotti, per minicanali TMC e TMU. 60 mm x 18,5 mm.

€ 1,98 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info