Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03071
Cod. Produttore
B03071
Cod. EAN
8015892030716

Informazioni di prodotto

Angolo interno AIM 40x17 W per minicanali TMC/TMU, ideale per installazioni elettriche precise e ordinate.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto
  • Adatto a minicanali standard 40x17 mm
  • Riduce i tempi di posa e facilita la gestione degli angoli interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un impianto ordinato e sicuro
  • Contribuisce a una migliore organizzazione dei cavi
  • Supporta l’efficienza energetica prevenendo dispersioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AIM 40x17 W Angolo interno per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno, Bocchiotti, per minicanali. 43,5 mm x 39,5 mm.

€ 2,06 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info