Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05623
Cod. Produttore
B05623
Cod. EAN
8015892056235

Informazioni di prodotto

Il terminale LM 30x10 W per minicanali TMC/TMU garantisce un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Compatibilità con minicanali TMC/TMU
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e duratura delle connessioni elettriche
  • Miglioramento dell’efficienza energetica grazie a un sistema ordinato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LM 30x10 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

LM 30x10 W Terminale per minicanali TMC/TMU BIANCO