Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4807PT
Cod. Produttore
LNC4807PT
Cod. EAN
8005543424841

Informazioni di prodotto

LL - placca 7P peltro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 7 moduli - peltro lucido - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

profondità

4.75 mm

larghezza

208 mm

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

altezza

86 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

codice RAL (simile)

7022

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

brillante

superficie

galvanizzato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

colore

grigio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso